그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 혼합 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
컴플라이언스 | 무연, ASSE 1071 |
유량 | 2 ~ 9gpm |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 온도 (저온) | 34도 F |
입구 온도 (고온) | 90도 F |
입구 유형 | 땀 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 스레드 된 |
전체 높이 | 8" |
전체 폭 | 6" |
온도. 범위 | 화씨 60도 ~ 90도 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-800-LF | 3 ~ 56gpm | 1" | NPT | 1" | NPT | 11 " | 14 " | ₩ 1,945,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.