LEONARD VALVE
레너드 밸브 소개
Leonard Valve는 100 년 이상 고품질 자동 온도 조절 혼합 밸브를 제조 해 왔습니다. 이 회사의 제품 범위에는 자동 온도 조절 식 물 혼합 밸브 시스템, 샤워 시스템, 샤워 밸브, 고온 경보 장치, 원격 샤워 제어 시스템, 자동 온도 조절 식 수 패널 어셈블리 및 호스 스테이션이 포함됩니다. Leonard 자동 온도 조절 혼합 밸브는 온수와 냉수를 혼합하는 데 널리 사용되어 비상 샤워 및 목욕 배출구에 일정하고 미지근한 물 공급을 보장합니다. 이 황동 / 청동 밸브는 0.25 ~ 145gpm의 유량 범위를 제공하며 125psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 회사의 광범위한 호스 스테이션은 식품 가공, 제조 및 제약 산업에 적합합니다. 이 호스 스테이션은 수온 관리를위한 증기 및 물 혼합 밸브와 호스에 쉽게 접근하고 보관할 수있는 랙으로 구성됩니다. 스테인리스 스틸 및 황동 구조, 화씨 120 ~ 200 도의 작동 온도 범위 및 FNPT x MNPT 연결을 특징으로합니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 낙상방지
- 콘크리트 공사
- 핸드 트럭
- 냉동 시험 장비
- 용접봉 및 와이어
- Linesman 플라이어
- 식품 저장 삽입물 및 덮개
- 유형 II 안전 캔
- 가스 공기 압축기 조합 장치
- 도구 끈
- NORGREN 팔꿈치, 90도
- HAMILTON V-Groove 리지드 캐스터
- APPROVED VENDOR 튜브 0.43 인치
- HONEYWELL 플로팅 액추에이터
- VULCAN HART 플러그 파이프
- KETT TOOLS 전면 전기자 베어링
- HOFFMAN 유형 4,4X 벽걸이형 인클로저 스테인리스강 드립 쉴드 키트
- WATTS 남성 줄기
- HUMBOLDT 태그, 오픈 컵 플래시 테스터
- SLOAN 팔꿈치