항목 | 잠금 밸브 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 145의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 -4 ~ 158도 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 7885 56 14 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | NPT x 튜브 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 266,402 | ||
+ 7885 60 18 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | NPT x 튜브 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 294,157 | ||
+ 7885 62 22 | - | - | - | - | ₩ 375,777 | ||
+ 7880 08 13 | - | - | - | - | ₩ 552,265 | ||
+ 7886 11 11 | - | - | - | - | ₩ 228,917 | ||
+ 7886 14 14 | - | - | - | - | ₩ 255,605 | ||
+ 7880 10 17 | - | - | - | - | ₩ 816,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.