그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
육각 크기 | 11mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3601 06 10 | 6mm | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x BSPP | 13mm | 남성 커넥터 | 1 / 8 " | -4도 ~ 302도 F | 1 | ₩ 19,775 | ||
+ 3101 06 13 | 6mm | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 16mm | 남성 커넥터 | 1 / 4 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 144,060 | ||
+ 3171 04 20 | 5/32 "또는 4mm | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 2mm | 남성 커넥터 | 10-32 | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 89,897 | ||
+ 3171 56 20 | 1 / 4 " | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 2mm | 남성 커넥터 | 10-32 | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 120,435 | ||
+ 3175 04 11 | 5/32 "또는 4mm | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 11mm | 남성 커넥터 | 1 / 8 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 78,995 | ||
+ 3175 53 08 | 1 / 8 " | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 10mm | 남성 커넥터 | 1 / 16 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 119,630 | ||
+ 3175 53 14 | 1 / 8 " | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 14mm | 남성 커넥터 | 1 / 4 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 135,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.