그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | O 링 |
실제 내부 직경. | 0.796 " |
실제 너비 | 0.139 " |
색상 | 검정 |
단면 모양 | 일주 |
경도 | 쇼어 A |
자재 | 부나 N |
금속 탐지 가능 | 아니 |
공칭 내부 직경. | 13 / 16 " |
공칭 외부 직경. | 1-1 / 16 " |
공칭 폭 | 1 / 8 " |
외부 Dia. | 1.074 " |
ㅁㄴㅇㄹ | ASTM D2000, NBR 70 |
측정 시스템 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
모델 | 공칭 폭 | 실제 내부 직경. | 실제 너비 | 외부 Dia. | 색상 | 경도 | 자재 | 공칭 내부 직경. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U38801.012.0075 | 1 / 8 " | 0.734 " | 0.139 " | 1.012 " | 검정 | 쇼어 A | 부나 N | 3 / 4 " | 25 | ₩ 4,007 | |
U38801.012.0137 | 1 / 8 " | 1.359 " | 0.139 " | 1.637 " | 검정 | 쇼어 A | 부나 N | 1.375 " | 25 | ₩ 6,352 | |
U38801.012.0143 | 1 / 8 " | 1.421 " | 0.139 " | 1.699 " | 검정 | 쇼어 A | 부나 N | 1.437 " | 25 | ₩ 6,545 | |
U38801.012.0150 | 1 / 8 " | 1.484 " | 0.139 " | 1.762 " | 검정 | 쇼어 A | 부나 N | 1.5 " | 25 | ₩ 6,492 | |
U38801.012.0162 | 1 / 8 " | 1.609 " | 0.139 " | 1.887 " | 검정 | 쇼어 A | 부나 N | 1.625 " | 25 | ₩ 7,875 | |
U38801.012.0175 | 1 / 8 " | 1.734 " | 0.139 " | 2.012 " | 검정 | 쇼어 A | 부나 N | 1.75 " | 25 | ₩ 8,715 | |
U38869.018.0400 | 3 / 16 " | 3.975 " | 0.21 " | 4.395 " | 검정 | 쇼어 A | EPDM | 4" | 25 | ₩ 51,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.