그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 Y 어댑터 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
육각 크기 | 18mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
UPC | 820099238500 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3148 04 14 | 튜브 x MNPT | 14mm | 남성 Y 어댑터 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 10 | ₩ 220,867 | ||
+ 3148 56 14 | 튜브 x MNPT | 14mm | 남성 Y 어댑터 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 198,397 | ||
+ 3148 60 14 | 튜브 x MNPT | 17mm | Y 어댑터 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 266,437 | ||
+ 3148 53 11 | 튜브 | 11mm | 남성 Y 어댑터 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 10 | ₩ 280,000 | ||
+ 3148 04 11 | - | - | Y 어댑터 | - | - | 10 | ₩ 181,895 | RFQ
| |
+ 3158 06 13 | - | - | Y 어댑터 | - | - | 10 | ₩ 231,490 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.