그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 티 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3104 14 00 | 플라스틱 | 유리 충전 나일론 | -4도 ~ 175도 F | 14mm | 10 | ₩ 510,877 | ||
+ 3104 53 00 | 플라스틱 | 유리 충전 나일론 | -4도 ~ 175도 F | 1 / 8 " | 10 | ₩ 164,150 | ||
+ 3104 56 00 | 플라스틱 | 유리 충전 나일론 | -4도 ~ 175도 F | 1 / 4 " | 10 | ₩ 142,712 | ||
+ 3104 60 00 | 플라스틱 | 유리 충전 나일론 | -4도 ~ 175도 F | 3 / 8 " | 10 | ₩ 189,122 | ||
+ 3604 08 00 | 금속 | 니켈 도금 황동 | -4도 ~ 302도 F | 5/16 "또는 8mm | 1 | ₩ 41,370 | ||
+ 3104 60 56 | 플라스틱 | 유리 충전 나일론 | -4도 ~ 175도 F | 3 / 8 "X 1 / 4" | 10 | ₩ 249,077 | ||
+ 3104 04 00 | - | - | - | - | 10 | ₩ 121,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.