DWYER INSTRUMENTS DPGA 시리즈 및 DPGW 디지털 압력 게이지
필터
정확도 : -/+ 1% , 교정 인증서: 아니 , 케이스 색상: 빨간색 , 연결 위치: 바닥 , 연결 크기: 1 / 4 " , 연결 타입: NPT , 다이얼 크기: 2.62 "X 1.52" , 표시 유형: LCD , 등급: 학년 316L , 하우징 재질: ABS , 작동 온도. 범위: 30도 120도까지 에프 , 제공: 9V 배터리 , 습식 재료: 스테인리스 스틸, 실리콘
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수레
- 키 스위치
- 과부하 릴레이
- 벤트 파이프 행거
- 유압 실린더
- 실험실 장비
- 캐스터 및 휠
- 파워 드릴
- 전선
- 유압 씰
- MITUTOYO 블레이드 마이크로미터
- PARKER 암 커넥터, 금속, 압축
- CAROL 케이블 용접 100 피트 검정
- DESTACO 237 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
- VULCAN HART 와이어 하네스, 가스 철판
- 3M 부직포 폴리에스터 섬유 라운드, 17인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-18 Unf
- SECURALL PRODUCTS 가연성 안전 캔 야외 보관 캐비닛
- TSUBAKI QD 부싱, SK형
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기