그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지 |
정확성 | -/+ 1% |
자동 차단 | 20 분. |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 빨간색 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 2.62 "X 1.52" |
유형 표시 | LCD |
학년 | 학년 316L |
주택 자재 | ABS |
메모리 저장 | 아니 |
작동 온도 범위 | 30도 120도까지 에프 |
에서 제공 | 9V 배터리 |
압력 범위 | 0 ~ 500 psi |
분해능 | 0.2의 PSI |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, 실리콘 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.