PARKER 암 커넥터, 금속, 압축
필터
기본 재료 : 금속
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-4GBZ-B | 1 / 2 " | 황동 | 7 / 16-20 | CPI(TM) x FNPT | 13 / 16 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 11,182 | |
B | 8FSC8N-B | 1 / 2 " | 황동 | 1 / 2 " | A-LOK (R) x FNPT | 1-1 / 16 " | 3000의 PSI | 3 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 56,385 | |
B | 8-8GBZ-B | 1 / 2 " | 황동 | 3 / 4 " | CPI(TM) x FNPT | 1-1 / 16 " | - | 3 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 51,380 | |
C | 8FSC4N-S | 1 / 2 " | 탄소강 | 1 / 4 " | A-LOK (R) x FNPT | 13 / 16 " | 5500의 PSI | 1 / 4 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 67,567 | |
C | 8FSC6N-S | 1 / 2 " | 탄소강 | 3 / 8 " | A-LOK (R) x FNPT | 7 / 8 " | 5500의 PSI | 3 / 8 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 51,047 | |
B | 4FSC4N-B | 1 / 4 " | 황동 | 7 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 3 / 4 " | 4300의 PSI | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 26,250 | |
D | 4FSC4N-S | 1 / 4 " | 탄소강 | 7 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 3 / 4 " | 7000의 PSI | 1 / 4 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 46,637 | |
B | 4-4GBZ-B | 1 / 4 " | 황동 | 7 / 16-20 | CPI(TM) x FNPT | 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 25,007 | |
D | 4FSC8N-S | 1 / 4 " | 탄소강 | 7 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 1-1 / 16 " | 7000의 PSI | 1 / 2 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 47,792 | |
A | 12-12GBZ-B | 3 / 4 " | 황동 | 1-20 | CPI(TM) x FNPT | 1.375 " | - | 3 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 74,217 | |
A | 12FSC12N-B | 3 / 4 " | 황동 | 1-20 | A-LOK (R) x FNPT | 1.375 " | - | 3 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 74,410 | |
B | 6FSC4N-B | 3 / 8 " | 황동 | 9 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 3 / 4 " | 4300의 PSI | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 31,832 | |
B | 6-4GBZ-B | 3 / 8 " | 황동 | 9 / 16-20 | CPI(TM) x FNPT | 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 34,265 | |
C | 6FSC6N-S | 3 / 8 " | 탄소강 | 9 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 7 / 8 " | 5600의 PSI | 3 / 8 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 51,082 | |
C | 6FSC4N-S | 3 / 8 " | 탄소강 | 9 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 7 / 8 " | 5600의 PSI | 1 / 4 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 54,040 | |
C | 6FSC8N-S | 3 / 8 " | 탄소강 | 9 / 16-20 | A-LOK (R) x FNPT | 1-1 / 16 " | 5600의 PSI | 1 / 2 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 48,440 | |
B | 10FSC8N-B | 5 / 8 " | 황동 | 7 / 8 " | A-LOK (R) x FNPT | 1-1 / 16 " | - | 1 / 2 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 62,125 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 구동 압축기 제어
- 팬 코일 온도 조절기
- 페인트 실드 및 트림 가이드
- 휴대용 유출 억제 장치
- 수축 포장 백
- 펜치
- 장갑 및 손보호 장비
- 호퍼 및 큐브트럭
- 도어 하드웨어
- 자동차 윤활유
- DAYTON 관축 팬
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 앵글 블레이드 플러그
- APPROVED VENDOR 브레이크가있는 스위블 플레이트 캐스터
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 납땜 인두 클리너
- APPROVED VENDOR 지지대, 삼각형
- FERVI 에어 임팩트 렌치
- SPEARS VALVES PVC 투명 일정 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 10 피치
- GREENLEE 강성 캐스터
- NIBCO 게이지가 있는 게이트 밸브