DAYTON 튜브축 팬
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 드라이브 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TM80 | - | 12 " | 알류미늄 | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | 직접 | ₩ 2,458,155 | |
B | 7E624 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,568,500 | |
C | 7F876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,875,217 | |
C | 7F847 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,128,852 | |
C | 7F846 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,718,740 | |
C | 7F886 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,730,080 | |
C | 7F921 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,303,420 | |
C | 7F885 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,303,637 | |
A | 4TM81 | - | 16 " | 알류미늄 | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | 직접 | ₩ 2,947,227 | |
C | 7F875 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,954,962 | |
C | 7F835 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,454,295 | |
C | 7F864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,352,782 | |
A | 4TM85 | - | 24 " | 알류미늄 | 24.5 " | 25-13 / 16 " | 26.875 " | 18 " | 직접 | ₩ 3,756,270 | |
C | 7F877 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,279,312 | |
C | 7F856 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,933,765 | |
C | 7F874 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,507,330 | |
C | 7F855 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,482,947 | |
C | 7F865 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,762,159 | |
D | 5JKE5 | - | 60 " | 알류미늄 | 64.25 " | 34-9 / 16 " | 60.625 " | 43.375 " | 벨트 | ₩ 14,997,885 | |
D | 5JKE4 | - | 54 " | 강철 | 57.75 " | 31.5 " | 54.625 " | 39 " | 벨트 | ₩ 8,986,827 | |
C | 7F884 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,397,417 | |
E | 4TM82 | 3058 | 18 " | 알류미늄 | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 직접 | ₩ 2,780,067 | |
A | 4TM83 | 3653 | 18 " | 알류미늄 | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 직접 | ₩ 3,322,375 | |
A | 4TM84 | 5211 | 21 " | 알류미늄 | 21-5 / 16 " | 22.593 | 23.875 " | 16 " | 직접 | ₩ 4,144,262 | |
A | 2XZH2 | 12419 | 30 " | 알류미늄 | 30.593 | 32-5 / 16 " | 33.593 | 21 " | 직접 | ₩ 7,316,032 |
관축 팬
Dayton의 다이렉트 드라이브 관축 팬은 창고, 공장 및 지하 주차장 구조물에 환기를 제공합니다. 덕트 내부에 장착된 이 환기 팬은 3상/축전기 시동 모터와 연기/색소 함유 공기 이동, 열 및 연기 제거, 쾌적 제어, 공정 냉각 및 일반 환기를 위한 정밀 균형 알루미늄 프로펠러를 특징으로 합니다. Dayton 관축 팬은 중간 길이의 덕트 시스템에서 공기를 효과적으로 이동할 수 있습니다. 모든 위치에 장착할 수 있으며 내마모성을 위해 구운 에나멜 마감 처리된 견고한 강철 하우징으로 구성됩니다. 위험한 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유틸리티 테이블
- MIG 용접 와이어
- 공압 작동 밸브
- 냉각수 탱크
- 무선 벽 스위치
- 방문
- 키 컨트롤 식별
- 윈치
- 경보기
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- APACHE MILLS 피로 방지 러너
- ZURN 센서 어셈블리, 브랜드 Zurn에 적합
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 실내 인클로저 에어컨
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-8 Un
- ANVIL 엑스트라 헤비 플레인 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES 게이트 밸브 오퍼레이터 너트
- WORLDWIDE ELECTRIC 일체형 팜 듀티 모터
- HEMCO 비상 샤워 오염 제거 부스
- REMCO 62인치 - 113인치 텔레스코픽 알루미늄 핸들
- BALDOR / DODGE 모터베이스