DAYTON 4TM83 다이렉트 드라이브 튜브 축 팬 18 인치 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 18 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4670/3095 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4436/2738 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4198/2266 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3947 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3653 |
치수 A | 18.5 " |
치수 B | 19.875 " |
차원 C | 21 " |
치수 D | 16 " |
드라이브 유형 | 직접 |
팬 RPM | 1750/1160 |
완전 부하 암페어 | 11.4/6.7 |
높이 | 21 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 21 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 18-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 18.5 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.80/0.21 |
최대 깊이 | 16 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 1750/1160 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
속도의 수 | 2 |
출구 Dia. | 18.5 " |
상 | 1 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 30/22 |
UPC | 190735334614 |
전압 | 115 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 42.16 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 55.12 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 드라이브 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30 " | 알류미늄 | 30.593 | 32-5 / 16 " | 33.593 | 21 " | 직접 | ₩ 7,316,032 | ||
4TM80 | - | 12 " | 알류미늄 | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | 직접 | ₩ 2,458,155 | ||
4TM81 | - | 16 " | 알류미늄 | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | 직접 | ₩ 2,947,227 | ||
4TM82 | 3058 | 18 " | 알류미늄 | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 직접 | ₩ 2,780,067 | ||
4TM84 | 5211 | 21 " | 알류미늄 | 21-5 / 16 " | 22.593 | 23.875 " | 16 " | 직접 | ₩ 4,144,262 | ||
4TM85 | - | 24 " | 알류미늄 | 24.5 " | 25-13 / 16 " | 26.875 " | 18 " | 직접 | ₩ 3,756,270 | ||
5JKE4 | - | 54 " | 강철 | 57.75 " | 31.5 " | 54.625 " | 39 " | 벨트 | ₩ 8,986,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.