플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 4FSC4N-B 커넥터 황동 A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7

PARKER 4FSC4N-B 커넥터 황동 A-lok x F 1/4인치

재고 있음 있음
항목: AB2ZUJ 모델: 4FSC4N-B교차 참조: 1PZR7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 28,525 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목암 커넥터
기본 소재금속
본체 재질황동
압축 스레드 크기7 / 16-20
연결 유형A-LOK (R) x FNPT
육각 크기3 / 4 "
최대. 압력4300의 PSI
파이프 크기1 / 4 "
온도. 범위-40도 ~ 400도 F
튜브 크기1 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)2.03
선박 폭 (cm)2.03
HS 코드7412200035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기본체 재질압축 스레드 크기연결 유형육각 크기최대. 압력파이프 크기온도. 범위가격
PARKER 6FSC4N-B 커넥터 황동 A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "황동9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300의 PSI1 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 35,262
PARKER 8FSC8N-B 커넥터 황동 A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "황동1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000의 PSI3 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 62,475
PARKER 10FSC8N-B 커넥터 황동 A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "황동7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40도 ~ 400도 F₩ 68,827
PARKER 4-4 GBZ-B 커넥터 황동 Cpi x F 1/4인치 | AB2ZWJ 1PZY1 4-4GBZ-B1 / 4 "황동7 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 27,352
PARKER 6-4 GBZ-B 커넥터 황동 Cpi x F 3/8인치 x 1/4인치 | AB2ZWK 1PZY2 6-4GBZ-B3 / 8 "황동9 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 35,350
PARKER 8-8 GBZ-B 커넥터 황동 Cpi x F 1/2in x 3/4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8GBZ-B1 / 2 "황동3 / 4 "CPI(TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 56,927
PARKER 4FSC4N-S 커넥터 탄소강 A-lok x F 1 / 4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "탄소강7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000의 PSI1 / 4 "-20도 ~ 800도 F₩ 51,677

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 4FSC4N-B 커넥터 황동 A-lok x F 1/4인치
₩ 28,525 /단위