그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접지 연속성 모니터링 플러그 |
A | 15 |
항균 | 아니 |
색상 | 블랙 / 화이트 |
코드 크기 | 0.230 ~ 0.720 인치 |
학년 | 스펙 |
IP 등급 | 20 |
자재 | 나일론 |
NEMA 구성 | 5-15P |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 125 VAC |
와이어 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | A | IP 등급 | NEMA 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS5366XGCM | 20 | 21 | 5-20P | 125 VAC | ₩ 72,170 | ||
PS5466XGCM | 20 | 22 | 6-20P | 250 VAC | ₩ 86,047 | ||
PS5666XGCM | 15 | 23 | 6-15P | 250 VAC | ₩ 71,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.