LEGRAND
필터
전기용품
펌프
선박/차량정비용품
전기용품 필터
플러그 및 콘센트전체보기
전기 월 플레이트 수평 토글 개방 및 방진 잠금 커버가있는 RoHS 준수 스테인리스 스틸 벽 스위치 플레이트 하드 사용 및 부식성 응용 분야에 이상적
플러그 및 커넥터 부트 인라인 커넥터와 함께 사용하기 위한 RoHS 준수 조립 도구 Legrand 16 시리즈 플러그에 적합하고 황동 도체가 있는 내구성 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
단극 장치 RoHS 준수 및 3R NEMA 등급 이중 및 삼중 커넥터와 케이블 연결된 병렬 티. 테이퍼 노즈 설계가 특징이며 정격 전류가 300AC/400DC입니다. 각진 콘센트도 사용 가능
직선 블레이드 커넥터 의료 및 제조 시설에서 쉽게 연결/분리할 수 있는 배선 종단에 이상적입니다. 선택된 모델에는 각각 니켈 도금 접점 및 스테인레스 스틸 하드웨어가 있어 최대 전도성 및 내구성을 제공합니다.
스트레이트 블레이드 플러그 제조 공장 및 자동화 시설에서 전력 상태 및 접지 연속성을 표시하도록 설계되었습니다. 터미널 오염을 방지하기위한 내부 더스트 쉴드 및 스크루 드라이버 미끄러짐을 줄이기위한 오목한 코드 그립 나사. 15 및 20A 옵션으로 제공
트위스트 잠금 커넥터 식음료 가공 시설 및 제조 공장의 전기 장비 및 기계에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 선택한 모델에는 오일, 화학 물질 및 액체가 인클로저에 들어가는 것을 방지하기 위한 열가소성 엘라스토머 구조가 있습니다.
트위스트 잠금 플러그 전기 장비 및 산업 기계에 전원을 공급하기 위한 콘센트에 연결하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 연결 시 우수한 그립을 위한 큰 리브와 내식성을 위한 니켈 도금 블레이드가 있습니다.
트위스트 잠금 리셉터클 대형 상업 시설의 기계 및 장비에 전원을 공급하기 위해 잠금 플러그에 연결하는 데 적합합니다. 일부 모델은 느슨해 짐 및 원치 않는 유격을 방지하기위한 표면 실장 설계가 있습니다.
배선 조합 장치 배전 및 제조 애플리케이션에서 장비 ON / OFF 전환에 이상적입니다. 사용자 편의를위한 쉽게 액세스 할 수있는 분리형 공통 / 별도 피드 및 추가 안전을위한 내장 접지 연결
레이스 웨이 및 액세서리전체보기
사전 배선 된 레이스 웨이 최소한의 공간 요구 사항을 위한 콤팩트한 로우 프로파일 강철 설계가 특징이며 최대 12개의 리셉터클(각각 15A)이 있습니다. 최대 120피트 길이의 125 및 6V 변형으로 제공
레이스 웨이 피팅 Legrand 2000 시리즈 전선로, 외장 케이블 커넥터 및 도관과 함께 사용하기 위한 UL 인증 스테인리스 스틸 엔드 피팅. 내추럴한 마감의 화이트 컬러 선택 가능
레이스 웨이
전기 박스전체보기
비바람에 견디는 박스 커버 먼지, 습기 및 오염 물질 유입을 방지하기 위해 전기 인클로저 하우징 콘센트를 덮도록 설계되었습니다. 파손/균열에 저항하는 나일론 구조. 수직 및 수평 장착 위치 모두 지원
비바람에 견디는 상자 전기 장비 및 기계에 전원을 공급하기 위한 하우징 전기 콘센트에 적합합니다. 굽힘/파손에 강한 열가소성 엘라스토머 구조 및 사용하기 쉬운 휴대용 디자인
르그랑 소개
Legrand는 상업, 접대 및 산업 부문을 위한 전기, 가정 자동화, 케이블 및 조명 관리 시스템을 설계하는 글로벌 리더입니다. Legrand 카탈로그에는 월 플레이트, 미리 배선된 레이스웨이 및 피팅, 직선 블레이드 및 트위스트 락 플러그 및 커넥터, 전기 스위치 및 액세서리가 포함됩니다. Legrand 사전 배선 강철 레이스웨이에는 15A 리셉터클(최대 12개 장치)이 있으며 공간 요구 사항을 최소화하고 단일 및 이중 갱 박스를 위한 소형의 로우 프로파일 외관이 특징입니다. 위험 지역에서 사용하기 위한 다양한 헤비 듀티 벽 스위치 및 콘센트(조명 및 잠금 벽 스위치 포함)도 회사에서 다양한 재료, NEMA 구성, 전류/전압 용량 및 연결 크기로 제공합니다. 다양한 Legrand 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.