그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 13SCFM |
본체 재질 | 나일론 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 검정 |
확장 크기 | 6" |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 87 |
맥스. 입구 압력 | 110의 PSI |
대통 주둥이 | 고무 팁 |
노즐 길이 | 7 / 8 " |
산출 | 70의 PSI |
전체 길이 | 12 1/2 인치 ~ 17 1/2 인치 |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.