항목 | 공기총 |
공기 소비 | 8SCFM |
본체 재질 | 크롬 도금 알루미늄 |
바디 스타일 | 인라인 |
색상 | 크롬 |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 87 |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
대통 주둥이 | 변조 방지 안전 |
노즐 길이 | 1" |
출구 크기 | 1/8 "(F) NPT |
산출 | 90의 PSI |
전체 길이 | 4.25 " |
트리거 | 단추 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.