LEESON M1130120.00 CM34D17FC4 DC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 모터 |
A | 1.3 |
조립 | M1040132 |
Duty | 계속 |
효율성 | 77.2% |
Enclosure | 테프씨 |
폼 팩터 | 1.38 |
Frame | 34 |
HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 56 C 얼굴 |
포장 | PG659301.04F |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
토크 | 9 파운드 |
타입 | DF |
전압 | 180 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 37.16 |
선박 폭 (cm) | 20.65 |
프로덕트 | 모델 | 포장 | A | 조립 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 토크 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5 / 16 " | 23 온스 | DN | ₩ 775,687 | ||
M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5 / 16 " | 19.2 온스 | DN | ₩ 396,984 | ||
M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 38.4 온스 | DN | ₩ 947,117 | ||
M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 온스 | DN | ₩ 161,522 | ||
M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1 / 2 " | 72 온스 | DN | ₩ 1,007,562 | ||
M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 57.6 온스 | DN | ₩ 151,760 | ||
M1120042.00 | M1307027.01 | 1.8 | M1041221 | 1750 | 1.0 | 1 / 2 " | 96 온스 | DN | ₩ 507,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.