BALDOR MOTOR 범용 모터, C-페이스, ODP, 삼상
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 엽니다 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 60 , 장착: F1 , 단계: 1 , RPM: 1725 , 시작 유형: 직접 온라인 , 온도 증가: 110도 C
스타일 | 모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 씨엘1410TM | - | 23 | 34 LB-FT | 8.4 A | 04 | 5 | - | 87 | ₩ 3,522,645 | |
A | 씨엘1408TM | - | 32/16 | 21 LB-FT | 8.5 A | 04 | 3 | - | 78 | ₩ 2,255,540 | |
B | 셀11303 | 3413LC | 4.9A @ 115V 2.5A @ 230V | - | - | 2 | 0.500 마력 | 10.74 " | 91 | ₩ 1,039,360 | |
B | 셀11301 | 3418LC | 3.4A @ 115V 2.5A @ 208V 1.7A @ 230V | - | - | 4 | 0.330 마력 | 10.74 " | 85 | ₩ 997,120 | |
B | 셀11307 | 3524LC | 7.0A @ 115V 3.5A @ 230V | - | - | 4 | 0.750 마력 | 12.06 " | 90 | ₩ 1,569,364 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 스파크 방지 도구 세트
- 공급 밸브 출구 상자
- 파이프 단열 시트
- 관형 공작 기계 조명
- 선반 및 보관 랙
- 유틸리티 카트
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS C 캠 및 홈 커플링, 잠금 암 포함, 암 커플러 x 호스 바브, 알루미늄
- BATTALION 경첩 전체 표면 일반 베어링 아연
- DEWALT 스크루 드라이버 세트
- COOPER B-LINE 유형 1 빠른 연결 경첩 덮개는 선로 종단 플랜지에 배치됩니다.
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 티, 개스킷 x 스피곳 x 개스킷
- DAZOR LED 원형 책상 베이스 돋보기, 28인치
- Cementex USA 미러 커버
- TACO 전기 급수기
- DAYTON 워터슬링어
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 노란색, 볼트 연결식