항목 | 범용 모터 |
암호 | D |
디자인 | N |
Duty | 에어오버 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 5.5 / 2.75 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | . 37 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | A-A56227-52 |
설치 | 까다로운 |
포장 | F |
상 | 1 |
역률 | 85.7 |
보호 | AUT LCK RTR 만 해당 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1075 |
서비스 요인 | 1.0 |
타입 | PN |
UPC | 691720102992 |
전압 | 115 / 230 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 20.02 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 설치 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A099899.00 | 48Y | 2.8 / 1.4 | 1/4 | . 187 | 까다로운 | 87.5 | 1625 | ₩ 198,825 | ||
A099901.00 | 48Z | 5.2 / 2.6 | 1/2 | . 37 | 견고한 확장 연구 | 98 | 1625 | ₩ 736,298 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.