LEESON 825125.00 182TTGN16508AA 범용 모터 50-60 헤르츠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 모터 |
암호 | K |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | EPFC |
Frame | 182TC |
완전 부하 암페어 | 7.6 / 3.8 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 3 / 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 2.24 / 1.49 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | F |
상 | 3 |
역률 | 85 / 82 |
회전 | 회전 |
RPM | 3600 / 3000 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
타입 | TX |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 조립 | 디자인 | 절연 클래스 | kW | 윤활제/루브리컨트 | 모터 열 보호 | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114626.00 | 50/60 | - | B | B | . 246 | 폴리렉스 EM | MWJ76KX | B | ₩ 1,537,559 | ||
114628.00 | 50/60 | B-LO6421C-681 | B | B | . 37 | 폴리렉스 EM | MWJ72KX | B | ₩ 1,606,820 | ||
114630.00 | 50/60 | - | B | B | 0.56 / 0.37 | 폴리렉스 EM | MWJ66KX | B | ₩ 1,641,859 | ||
116190.00 | 60 | - | B | F | . 37 | 폴리렉스 EM | - | B | ₩ 1,557,120 | ||
116191.00 | 60 | - | B | F | . 56 | 폴리렉스 EM | - | B | ₩ 1,606,820 | ||
117859.00 | 50/60 | - | B | B | 0.25 | 폴리렉스 EM | A-A56227-63 | F | ₩ 1,465,860 | ||
119436.00 | 50/60 | - | B | B | .75 / .56 | 폴리렉스 EM | MWJ64KX | F | ₩ 1,808,879 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.