항목 | 받침대 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5 5 / 8 " |
Frame | R48Y |
완전 부하 암페어 | 4.6 / 2.3A |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 주변 온도. | 212도 에프 |
모터 응용 | HVAC / R |
모터 장착 유형 | 멍에 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 받침대 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1625 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2 1 / 2 " |
전압 | 115 / 230V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 7.74 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 맥스. 주변 온도. | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191891.00 | 48Y | 2.4 / 1.2A | 1/4 | 104도 에프 | 1075 | ₩ 635,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.