LEESON 191414.00 C6T11NK4A 범용 모터 50-60 헤르츠
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
항목 | 워시 다운 모터 |
암호 | K |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 2.1-2 / 1 |
HP | 1 / 2 / 1 / 3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | .37/0.25 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 59 |
회전 | 회전 |
RPM | 1200 / 1000 |
서비스 요인 | 1.15 |
타입 | TN |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 15.35 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | Enclosure | Frame | 모터 열 보호 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | 텐브 | 56 C | - | - | - | - | - | ₩ 1,289,540 | ||
191415.00 | 40 | 텐브 | 56C | - | - | - | - | B | ₩ 1,764,910 | ||
191417.00 | 40 | 테프씨 | 56HC | - | - | - | - | B | ₩ 1,830,360 | ||
191486.00 | 40도 에프 | 테프씨 | 143TC | Manual | 3450 | 80% | 13 5 / 8 " | B | ₩ 2,761,045 | ||
191487.00 | 40 | 테프씨 | 143TC | - | - | - | - | B | ₩ 1,839,932 | ||
191488.00 | 40도 에프 | 테프씨 | 143TC | Manual | 3510 | 84% | 13 5 / 8 " | B | ₩ 2,620,957 | ||
191489.00 | 40 | 테프씨 | 145TC | - | - | - | - | B | ₩ 1,909,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.