항목 | 범용 모터 |
암호 | G |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 215TZ |
완전 부하 암페어 | 28-26 / 13 |
HP | 10 / 15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
kW | 7.5 / 11.2 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 87 / 90 |
회전 | 회전 |
RPM | 3600 / 3600 |
서비스 요인 | 1.5 / 1.0 |
샤프트 디아. | 1 1 / 8 " |
타입 | TD |
UPC | 691720154670 |
전압 | 208-220 / 440 |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.