항목 | 농장 의무 모터 |
조립 | LO101341 |
암호 | D |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 2.8 / 1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | . 187 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | 오전 7시 035분 A5 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 87 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1625 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
타입 | 플? |
전압 | 115 / 230 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 20.02 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | Duty | Enclosure | 설치 | 포장 | 역률 | 보호 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103878.00 | A-A56227-52 | 에어오버 | 텐브 | 라운드 확장 연구 | F | 94 | AUT LCK RTR 만 해당 | PN | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.