플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 437167 감속기 부싱 1-1 / 4 x 3/4 In Spigot x Slip | AF7PYB 22FK41

LASCO 437167 리듀서 부싱 1-1/4 x 3/4 In Spigot x Slip

재고 있음 있음
항목: AF7PYB 모델 : 437167크로스 참조: 22FK41

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,222 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목부싱 감소
본체 재질PVC
색상
컴플라이언스ASTM
연결 유형스피 곳 x 소켓
길이1.51 "
최대 온도140도 F
파이프 크기1-1/4" x 3/4"
스케쥴40

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형길이파이프 크기가격
LASCO 437211 감속기 부싱 1-1 / 2 x 1 인치 스피 곳 x 슬립 | AB6UXM 22FK26 437211스피 곳 x 소켓1.56 "1-1 / 2 "X 1"₩ 2,047
LASCO 437251BC 감속기 부싱 2 x 1-1 / 2 인치 스피 곳 x 슬립 | AB6UXN 22FK55 437251BC스피 곳 x 소켓1.7 "2 "x 1-1 / 2"₩ 2,730
LASCO 437338 감속기 부싱 3 x 2 인치 스피 곳 x 슬립 | AB6UXP 22FK70 437338스피 곳 x 소켓2.38 "3 "X 2"₩ 11,077
LASCO 438422 감속기 부싱 4 x 3 인치 스피 곳 x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422스피 곳 x FNPT2.4 "4 "X 3"₩ 16,992
LASCO 437490 감속기 부싱 5 x 4 인치 슬립 x 스피 곳 | AB6UYG 22FM45 437490스피 곳 x 소켓3.84 "5 "X 4"₩ 19,862
LASCO 437534 감속기 부싱 6 x 5 인치 슬립 x 스피 곳 | AB6UYH 22FM48 437534스피 곳 x 소켓5.5 "6 "X 5"₩ 32,042
LASCO 438289 감속기 부싱 2-1 / 2 x 1 인치 스피 곳 x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289스피 곳 x FNPT2.32 "2-1 / 2 "X 1"₩ 7,052

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 437167 리듀서 부싱 1-1/4 x 3/4 In Spigot x Slip
₩ 2,222 /단위