EBERBACH 조직 균질화기
스타일 | 모델 | 전압 | 마감재 | 생산 능력 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2355.00 | 115V | 전원 코팅 | 22 파운드 | 0-400RPM | ₩ 9,425,818 | |
A | E2355.25 | 230V | 전원 코팅 | 22 파운드 | 0-400RPM | ₩ 10,099,090 |
조직 균질화기
Eberbach 조직 분쇄기 균질기는 병리학 및 생물학적 연구에서 연속적인 세포/조직 배양 작업을 위해 설계되었습니다. 이 조직 균질화기는 연속적인 토크를 제공하는 밀폐형 팬 냉각식 1/9 HP 모터를 갖추고 있어 조직이 혈관에 끼이는 것을 방지합니다. 또한 쉽고 빠른 속도 선택을 위한 잠금식 레버와 다운타임 및 유지보수 서비스 감소를 위한 소결 청동 모터 베어링이 장착되어 있습니다. 이 장치의 3/8인치 출력 샤프트는 유연한 커플링을 통해 회전 동작을 제공하여 다양한 각도에서 작동할 수 있고 유리 제품이 깨지는 것을 방지합니다. 최대 2500RPM의 속도로 사용할 수 있는 다양한 균질기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이 세트
- 변압기 냉각 팬
- PVC 및 CPVC 파이프
- 덕트리스 A / C 설치 액세서리
- 디퓨저
- 콘텐츠 배급
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 갈퀴 및 재배 도구
- 걸레/물티슈
- 특수연마재
- BRISKHEAT 드럼 히터
- DAYTON 프로펠러 팬 블레이드, 30인치
- MILLER ELECTRIC 교체 용 토치
- ARLINGTON INDUSTRIES 록 너트, IMC, 경질 아연
- COOPER B-LINE 케이블 고정 포스트
- HOFFMAN 선로 아연 도금된 90도 팔꿈치에 위치
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- HUMBOLDT HCM-5000 시리즈 압축 기계
- BALDOR / DODGE 브론조일, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링