그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 감소 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | 스피 곳 x 소켓 |
길이 | 1.7 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 2 "x 1-1 / 2" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
437211 | 스피 곳 x 소켓 | 1.56 " | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 2,047 | ||
437338 | 스피 곳 x 소켓 | 2.38 " | 3 "X 2" | ₩ 11,077 | ||
438422 | 스피 곳 x FNPT | 2.4 " | 4 "X 3" | ₩ 16,992 | ||
437490 | 스피 곳 x 소켓 | 3.84 " | 5 "X 4" | ₩ 19,862 | ||
437534 | 스피 곳 x 소켓 | 5.5 " | 6 "X 5" | ₩ 32,042 | ||
438289 | 스피 곳 x FNPT | 2.32 " | 2-1 / 2 "X 1" | ₩ 7,052 | ||
439212 | MNPT x FNPT | 1.47 " | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 5,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.