그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | MNPT x 소켓 |
길이 | 2.3 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1-1/4" x 1-1/2" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 3917400090 |
모델 | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
436212 | MNPT x 소켓 | 2.46 " | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 5,635 | |
436132 | MNPT x 소켓 | 2.45 " | 1 "x 1-1 / 4" | ₩ 3,937 | |
436213 | MNPT x 소켓 | 2.61 " | 1-1 / 2 "X 2" | ₩ 4,970 | |
436074 | MNPT x 소켓 | 1.72 " | 1 / 2 "X 3 / 4" | ₩ 1,207 | |
435102 | 소켓 x FNPT | 2.5 " | 3 / 4 "X 1" | ₩ 1,872 | |
436131 | MNPT x 소켓 | 2.32 " | 1 "x 3 / 4" | ₩ 3,377 | |
435131 | 소켓 x FNPT | 2.5 " | 1 "x 3 / 4" | ₩ 1,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.