LASCO 406080 엘보우 8인치 슬립
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
길이 | 13.72 " |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 8" |
스케쥴 | 40 |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3917400000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406010BC | 백 | 소켓 x 소켓 | 팔꿈치, 90도 | 2.47 " | 450psi @ 73도 F | 1" | ₩ 1,592 | |
406005BC | 백 | 소켓 x 소켓 | 팔꿈치, 90도 | 1.79 " | - | 1 / 2 " | ₩ 927 | |
406020BC | 백 | 소켓 x 소켓 | 팔꿈치, 90도 | 3.94 " | - | 2" | ₩ 5,075 | |
406030 | 백 | 소켓 x 소켓 | 팔꿈치, 90도 | 5.76 " | - | 3" | ₩ 18,217 | |
408007 | 백 | FNPT x FNPT | 팔꿈치, 90도 | 2.02 " | - | 3 / 4 " | ₩ 2,327 | |
406007BC | 백 | 소켓 x 소켓 | 팔꿈치, 90도 | 2" | - | 3 / 4 " | ₩ 997 | |
406060 | 백 | 소켓 x 소켓 | 팔꿈치, 90도 | 10.61 " | - | 6" | ₩ 87,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.