플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

LASCO 1407131 리 듀싱 엘보 인서트 x Fnpt 1 x 3/4 인치 Pvc | AF7QLZ 22FN75

LASCO 1407131 감소 팔꿈치 삽입 x Fnpt 1 x 3/4 인치 Pvc

재고 있음 있음
항목: AF7QLZ 모델 : 1407131교차 참조: 22FN75

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 4,025 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치 감소, 90도
본체 재질PVC
색상회색
연결 유형x FNPT 삽입
길이2.86 "
최대 온도140도 F
파이프 크기1 "x 3 / 4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드3917400090

제품 변형

프로덕트모델연결 유형길이파이프 크기가격
LASCO 1406101 리 듀싱 엘보 인서트 3/4 인치 x 1/2 인치 Pvc | AF7QLW 22FN71 1406101끼워 넣다2.3 "3 / 4 "X 1 / 2"₩ 3,377
LASCO 1406131 리 듀싱 엘보 90 인서트 1 인치 x 3/4 인치 Pvc | AF7QLX 22FN72 1406131끼워 넣다2.35 "1 "x 3 / 4"₩ 3,902
LASCO 1407101 리 듀싱 엘보 인서트 x Fnpt 3/4 x 1/2 인치 Pvc | AF7QLY 22FN73 1407101x FNPT 삽입2.58 "3 / 4 "X 1 / 2"₩ 3,220
LASCO 1407167 감소 엘보 90도 인서트 x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 인치 Pvc | AF7QMA 22FN76 1407167x FNPT 삽입2.87 "1-1/4" x 3/4"₩ 6,055
LASCO 1407168 리 듀싱 엘보 인서트 x Fnpt 1-1 / 4 x 1 인치 Pvc | AF7QMB 22FN77 1407168x FNPT 삽입3.29 "1-1 / 4 "X 1"₩ 6,055
LASCO 1407211 리 듀싱 엘보 90도 인서트 x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211x FNPT 삽입3.46 "1-1 / 2 "X 1"₩ 6,825

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LASCO 1407131 감소 팔꿈치 삽입 x Fnpt 1 x 3/4 인치 Pvc
₩ 4,025 /단위