항목 | 클린 벤치 |
기관 규정 준수 | ETL 등재, UL / CSA C22.2 No 61010-1 |
암페어 AC | 15 |
색상 | 빙하 화이트 |
와 함께 제공 | 자외선, 필수 필터 |
깊이 | 45 " |
필터 효율 | 0.9999 |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 55 " |
Hz | 60 |
메르브 | 8 |
산 | 작업대 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
타입 | 수평 |
전압 | 115 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 163.8 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.