LABCONCO 130800020 보호 후드 벤치탑 60Hz 59인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수호자 두건 |
색상 | 빙하 화이트 |
깊이 | 31-11 / 16 " |
높이 | 59 " |
Hz | 60 |
산 | 벤치 탑 |
속도의 수 | 0 |
전압 | 230 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 450 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 264.16 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
120400021 | 31-11 / 16 " | 230 | 48 " | ₩ 42,143,885 | RFQ
|
130410021 | 37-11 / 16 " | 230 | 48 " | ₩ 46,775,172 | RFQ
|
120410001 | 37-11 / 16 " | 115 | 48 " | ₩ 43,722,052 | RFQ
|
120510021 | 37-11 / 16 " | 230 | 60 " | ₩ 49,172,515 | RFQ
|
120510000 | 37-11 / 16 " | 115 | 60 " | ₩ 45,386,215 | RFQ
|
130610021 | 37-11 / 16 " | 230 | 72 " | ₩ 61,337,727 | RFQ
|
120500020 | 31-11 / 16 " | 230 | 60 " | ₩ 43,446,847 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.