항목 | 유리병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 1,000mL / 32 온스 |
마감 색상 | 자연의 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
지름 | 2 9 / 10 " |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 6.5 " |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | R28 |
셰이프 | 일주 |
UPC | 190735563090 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.