항목 | 샘플링 백 |
생산 능력 | 2 온스 |
길이 | 5" |
자재 | LDPE |
표준 및 승인 | ETO 살균 인증서 |
스타일 | 쓰기 |
두께 | 0.14mm |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 3923210030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 스타일 | 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24J921 | 4 온스 | 7" | 초기화 | 0.14mm | 3" | 500 | ₩ 168,385 | ||
24J924 | 24 온스 | 9" | 초기화 | 0.17mm | 5.5 " | 500 | ₩ 345,835 | ||
24J928 | 120 온스 | 15 " | 초기화 | 0.2mm | 10 " | 250 | ₩ 580,440 | ||
24J929 | 36 온스 | 15 " | 초기화 | 0.14mm | 4.5 " | 500 | ₩ 399,192 | ||
24J930 | 24 온스 | 9" | 쓰기 | 0.17mm | 5.5 " | 500 | ₩ 381,885 | ||
24J931 | 27 온스 | 9" | 초기화 | 0.14mm | 4.5 " | 500 | ₩ 342,772 | ||
24J933 | 4 온스 | 7" | 쓰기 | 0.14mm | 3" | 500 | ₩ 173,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.