항목 | 받침대 믹서 |
차축 유형 | 까다로운 |
드럼 Dia. | 22 " |
드럼 재질 | 폴리에틸렌 |
Frame | 헤비 게이지 스틸 튜브 |
처리 | 텔레 스코핑 |
HP | 3/4 |
잠금 시스템 | 핀 |
모터 | 115V 다이렉트 드라이브 |
순 무게 | 100의 파운드 |
전체 높이 | 62 " |
전체 길이 | 57 " |
전체 폭 | 29 " |
크기 | 3-1 / 2 cu. ft. |
UPC | 604804016122 |
휠 지름 | 14 " |
휠 너비 | 3" |
휠 | 플랫 프리 고무 |
선박 중량 (kg) | 70.31 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8474310000 |
A. 이 품목은 운반 또는 보관 시 쉽게 분해할 수 있으며, 도구를 사용하지 않고 스탠드를 4개의 구성 요소로 분리할 수 있습니다.
A. 이 받침대 시멘트 믹서는 CE, UL 및 CSA 표준에 따라 제작되었습니다.
A. 이 손수레 믹서는 폴리우레탄 플랫 프리 타이어로 지지되어 쉽게 조종할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.