항목 | 이동식 받침대 믹서 |
차축 유형 | 까다로운 |
드럼 Dia. | 36 " |
드럼 재질 | 폴리에틸렌 |
Frame | 스틸 튜브 |
처리 | 이동할 수있는 |
HP | 1 |
모터 | 120V, 다이렉트 드라이브 ODP |
순 무게 | 329의 파운드. |
전체 높이 | 68 " |
전체 길이 | 56 " |
전체 폭 | 42 " |
크기 | 10큐. 피트 |
휠 지름 | 16 " |
휠 너비 | 3.5 " |
휠 | 플랫 무료 |
선박 중량 (kg) | 148.05 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 8474310000 |
원산지 | CN |
A. Kushlan 1000 DD 받침대 시멘트 믹서는 최대 329lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
A. Kushlan 1000 DD 받침대 시멘트 믹서는 우발적인 펑크를 방지하고 수명 기간 동안 유지 보수 비용을 최소화하기 위해 플랫 프리 휠과 통합되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.