항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 4" |
색상 | 투명한 |
경도 | 해안 A : 73 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 300ft. |
자재 | EVA |
최대. 압력 | 250 @ 70도 F |
외부 Dia. | 0.719 " |
온도. 범위 | -30F에서 150 Deg F |
인장 강도 | 250 PSI |
타입 | 유연성, 강화 |
벽 두께 | 1 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 12.31 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 66.8 |
선박 폭 (cm) | 66.8 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 벽 두께 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4350-06X300 | 유연성, 강화 | 3" | 3 / 8 " | 1 / 10 " | 300ft. | 300 @ 70도 F | 0.594 " | -30F에서 150 Deg F | ₩ 902,790 | |
K4350-12X300 | 유연성, 강화 | 6" | 3 / 4 " | 1 / 10 " | 300ft. | 150 @ 70도 F | 0.97 " | -30에서 150F로 | ₩ 1,968,417 | |
K4350-16X200 | 유연성, 강화 | 8" | 1" | 1 / 8 " | 200ft. | 150 @ 70도 F | 1.31 " | -30에서 150F로 | ₩ 2,062,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.