항목 | 식품 호스 |
기관 규정 준수 | FDA는 |
신청 방법 | 습식 및 건식 |
굽힘 반경 | 9-13 / 32 " |
색상 | 초기화 |
표지 재질 | PVC |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 100ft. |
최대. 압력 | 45의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 4.593 |
보강 | PVC 나선 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -4도 ~ 화씨 150도 |
튜브 재질 | PVC |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 160.02 |
원산지 | VN |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F04TW300X100 | 8-39 / 64 " | 3" | 3.437 " | ₩ 2,113,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.