플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KUNKLE 6010HGM01-KM-250 안전 릴리프 밸브 1-1/2인치 x 2인치 250 Psi | AG2LRH 31LE22

KUNKLE 6010HGM01-KM-250 안전 릴리프 밸브 1-1/2인치 x 2인치 250 Psi

재고 있음 있음
항목: AG2LRH 모델: 6010HGM01-KM-250크로스 참조: 31LE22

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,080,152 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
컴플라이언스섹션 VIII 공기 / 가스
디스크 재료브론즈
공장 설정 압력250의 PSI
인 레트 크기1.5 "
입구 유형MNPT
출구 크기2"
콘센트 유형FNPT
전체 높이10 "
전체 길이2.75 "
압력 범위3 ~ 300 psi
시트 재질금속
스프링 재질ASTM A-313 TY 631
온도. 범위-60도 ~ 406도 F
테스트 레버가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.51
선박 높이 (cm)30.48
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8481400000

제품 변형

프로덕트모델압력 범위컴플라이언스디스크 재료시트 재질스프링 재질공장 설정 압력인 레트 크기출구 크기가격
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강25의 PSI1 / 2 "3 / 4 "₩ 650,212
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강50의 PSI1 / 2 "3 / 4 "₩ 650,212
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강100의 PSI1 / 2 "3 / 4 "₩ 650,212
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강150의 PSI1 / 2 "3 / 4 "₩ 650,212
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강200의 PSI1 / 2 "3 / 4 "₩ 650,212
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 안전 릴리프 밸브 3/4 x 1 인치 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강25의 PSI3 / 4 "1"₩ 683,917
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 안전 릴리프 밸브 3/4 x 1 인치 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 ~ 250 psi-B21 합금 485EPR스테인리스 강50의 PSI3 / 4 "1"₩ 683,917

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KUNKLE 6010HGM01-KM-250 안전 릴리프 밸브 1-1/2인치 x 2인치 250 Psi
₩ 1,080,152 /단위