그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | Cr-Mo 스틸 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 6pt. |
전체 길이 | 2.5 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 15mm |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.39 |
선박 길이 (cm) | 6.3 |
선박 폭 (cm) | 2.39 |
원산지 | TW |
모델 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTI-32110 | Cr-Mo 스틸 | 1.187 " | SAE | 5 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 6,860 | |
KTI-32114 | Cr-Mo 스틸 | 1.187 " | SAE | 7 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 6,562 | |
KTI-32118 | Cr-Mo 스틸 | 1.187 " | SAE | 9 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,522 | |
KTI-32120 | Cr-Mo 스틸 | 1.187 " | SAE | 5 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 7,735 | |
KTI-32124 | Cr-Mo 스틸 | 1.187 " | SAE | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 10,062 | |
KTI-32210 | Cr-Mo 스틸 | 2.5 " | SAE | 5 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 6,965 | |
KTI-32224 | 크롬 몰리 스틸 | 2.5 " | SAE | 3 / 4 " | 깊은 안마 | ₩ 12,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.