그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 게이지 |
어셈블리 너트 재질 | HDPE 플라스틱 |
부싱 재질 | 알류미늄 |
교정 단위 증분 | 가득 참, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 비어 있음과 갤런 및 리터. |
교정 장치 재료 | 내부 및 외부 플라스틱 |
연결 크기 | 3 / 4 "NPT |
드럼 용량 | 55 갤런 |
플로트 재료 | 니트로 필 |
가스켓 재질 | 듀로 니트릴 |
자재 | 셀룰로오스 아세테이트-플라스틱(보정), HDPE(지시 장치, 잠금 너트, 플로트), 알루미늄(부싱), 아연 도금 강판 및 알루미늄(내부 로드), 니트릴(개스킷) |
로드 재질 | 스테인리스 강 |
탱크 깊이 | 33.5 " |
타입 | 쿵쿵 소리를 내다 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 77.22 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
모델 | 연장 길이 | 정확성 | 어셈블리 너트 재질 | 플로트 직경 | 플로트 재료 | 가스켓 재질 | 리벳 재질 | 로드 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-121 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | |
H-2-122 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | |
H-2-123 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-124 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-125 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-127 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
H-2-128 | - | 탱크의 1/8 | HDPE 플라스틱 | 1.125 " | HDPE 플라스틱 | 듀로 니트릴 | 황동 | 아연 도금 강판 | ₩ 319,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.