항목 | 정밀 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 1/8 "네일 와이어 핀, 5/64"구리 플라스틱 |
핸들 색상 | 회색 |
핸들 타입 | 니켈 도금 |
턱 길이 | 29 / 32 " |
턱 폭 | 2 1 / 16 " |
자재 | 블랙 아트라멘타이즈드 스틸 |
맥스. 턱 개방 | 63 / 64 " |
전체 길이 | 10 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 폭 | 5 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 봄 귀환 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 78 31 125 | 5" | 1/32 "소프트 | 빨강과 파랑 | 가능 | 기능성 | 23 / 64 " | - | 고 탄소 공구강 | ₩ 92,540 | ||
+ 78 41 125 | 5" | 1/32 "소프트 | 빨강과 파랑 | 가능 | 기능성 | 23 / 64 " | - | 고 탄소 공구강 | ₩ 99,015 | ||
+ 78 81 125 | 5" | 1/64 ~ 1/16 "소프트, 3/64"중형 하드, 1/32 "하드 | 빨강과 파랑 | 가능 | 기능성 | 23 / 64 " | - | 고 탄소 공구강 | ₩ 96,827 | ||
+ 78 91 125 | 5" | 1/64 ~ 1/16 "소프트, 3/64"중형 하드, 1/32 "하드 | 빨강과 파랑 | 가능 | 기능성 | 23 / 64 " | - | 고 탄소 공구강 | ₩ 104,580 | ||
+ 99 10 250 | 10 " | 1/8 "네일 와이어 핀, 5/64"구리 플라스틱 | 검정 | 아니 | 플라스틱 코팅 | 29 / 32 " | 2 1 / 16 " | 블랙 아트라멘타이즈드 스틸 | ₩ 102,602 | ||
+ 99 11 250 | 10 " | 1/8 "네일 와이어 핀, 5/64"구리 플라스틱 | 빨간색 | 아니 | 플라스틱 코팅 | 29 / 32 " | 2 1 / 16 " | 블랙 아트라멘타이즈드 스틸 | ₩ 99,225 | ||
+ 99 14 300 | 12 " | 5/32 "네일 와이어 핀, 5/64"구리 플라스틱 | 회색 | 아니 | 니켈 도금 | 63 / 34 " | 2.125 " | 블랙 아트라멘타이즈드 스틸 | ₩ 132,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.