그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
핸들 타입 | 플라스틱 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1 5 / 16 " |
턱 폭 | 15 / 32 " |
자재 | 플라스틱 및 강화 유리 섬유 |
맥스. 턱 개방 | 2" |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 7 3 / 32 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 4 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 정격 전압 | 항목 | 턱 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 34 12 130 | 5.25 " | 파란색과 회색 | 기능성 | 가능 | 1 / 8 " | 평가되지 않음 | 정밀 플라이어 | 3 / 4 " | ₩ 132,387 | ||
34 12 ESD | 5.25 " | 검정과 회색 | 기능성 | 가능 | 1 / 8 " | 평가되지 않음 | ESD 정밀 플라이어 | 3 / 4 " | ₩ 139,195 | ||
+ 35 11 115 | - | - | - | - | - | - | 플랫 노즈 플라이어 | - | ₩ 98,332 | ||
+ 35 52 145 | - | - | - | - | - | - | 플랫 노즈 플라이어 | - | ₩ 126,105 | ||
+ 23 01 140 | - | - | - | - | - | - | 플랫 노즈 플라이어 | - | ₩ 80,990 | ||
+ 37 31 125 | - | - | - | - | - | - | 플랫 노즈 플라이어 | - | ₩ 66,377 | ||
35 12 ESD | - | - | - | - | - | - | 플랫 노즈 플라이어 | - | ₩ 114,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.