항목 | 절연 해체 커터 |
블레이드 소재 | 오일 경화 특수 공구강 |
블레이드 타입 | 솔리드, 고정, 후크 |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
손잡이 재질 | 절연 다중 구성 요소 |
핸들 타입 | 슬립 가드가있는 인체 공학적 |
포함 된 블레이드 수 | 1 |
전체 길이 | 7.125 " |
전체 두께 | 0.98 " |
전체 폭 | 1 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.59 |
선박 길이 (cm) | 18.49 |
선박 폭 (cm) | 4.29 |
HS 코드 | 8211930031 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 블레이드 타입 | 전체 길이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 98 53 13 | 오일 경화 특수 공구강 | 좁고 고정된 낫 모양 | 7.25 " | 0.98 " | 1 21 / 32 " | ₩ 58,677 | ||
98 55 | 진공 경화 스테인리스 서지 컬 스틸 | 솔리드, 고정, 후크, 낫 모양 | 7.125 " | 1" | 1 13 / 16 " | ₩ 125,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.