항목 | 소켓 렌치 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 플라스틱 |
자재 | 특수 공구강 |
조각 수 | 1 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 3" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 5" |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
타입 | 절연 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.49 |
선박 길이 (cm) | 9.09 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.