그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 대각선 커터 |
절단 | 베발 |
절단 능력 / 재질 | 1/64 ~ 3/64 "소프트, 1/32"중형 하드, 1/64 "하드 |
핸들 색상 | 검정과 회색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 7 / 16 " |
턱 폭 | 7 / 16 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 뾰족한 |
전체 길이 | 5" |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 4 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 28.5 |
선박 길이 (cm) | 2.01 |
선박 폭 (cm) | 8.51 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
모델 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 02 ESD | 플러시 | 1/64 ~ 3/64 "소프트, 1/16"중형 하드, 1/64 "하드 | 대각선 커터 | 1 / 4 " | 23 / 64 " | 4.75 " | ₩ 153,300 | |
79 02 ESD | 플러시 | 1/64 ~ 1/16 "소프트, 1/32"중형 하드, 1/64 "하드 | ESD 대각선 커터 | 25 / 64 " | 7 / 16 " | 5" | ₩ 158,270 | |
79 22 ESD | 플러시 | 1/64 ~ 1/32 "소프트, 1/64"Med Hard | ESD 대각선 커터 | 1 / 4 " | 23 / 64 " | 4.75 " | ₩ 138,215 | |
79 22 ESD | 플러시 | 1/64 ~ 3/64 "소프트, 1/32"Med Hard | 대각선 커터 | 25 / 64 " | 7 / 16 " | 5" | ₩ 178,675 | |
79 32 ESD | 베발 | 1/64 ~ 3/64 "소프트, 1/32"중형 하드, 1/64 "하드 | 대각선 커터 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ₩ 176,032 | |
79 42 ESD | 플러시 | 1/64 ~ 3/64 "소프트, 1/64"Med Hard | 대각선 커터 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ₩ 177,922 | |
79 62 ESD | 플러시 | 1/64 ~ 3/64 "소프트, 1/64"Med Hard | ESD 대각선 커터 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ₩ 189,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.