EDWARDS SIGNALING 푸시버튼
필터
지름: 5 / 8 " , 구멍 크기: 3 / 4 "
스타일 | 모델 | 접촉 등급 | 정격 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | 250 | - | 12 / 24 / 48VAC | RFQ
|
A | 255 | - | 12 / 24 / 48VAC | RFQ
|
B | 631 | - | 48 VAC | RFQ
|
B | 630 | - | 48 VAC | RFQ
|
C | 636 | - | 48 VAC | RFQ
|
D | 620파운드 | - | 6에서 16 VAC로 | RFQ
|
D | 620-L | - | 6에서 16 VAC로 | RFQ
|
D | 620-B | 8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A | 48VAC/DC | RFQ
|
E | 59 | 12VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A | 48 V | RFQ
|
D | 621-B | 24VAC 0.67A, 8VAC/VDC 2A, 48VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A | 48VAC/VDC | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 빈
- 회전 보관함 액세서리
- 전자식 토크 미터
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 기계 발동기
- 기계공작 액세서리
- 핸드 트럭
- 푸시 버튼
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 포장 품질
- GATES 유형 SPB 4 리브 메트릭 V- 벨트
- WERA TOOLS Torq 세트 스크루 드라이버 삽입 비트
- SHAT-R-SHIELD U 자형 형광등, T8
- HAM-LET 수 커넥터, 스테인리스 스틸 커넥터
- MARCOM 지원되는 비계
- SUPCO 온도 조절기 제한 플레 넘
- BRADY 5140 시리즈, 레터 라벨
- HALLOWELL DuraTough 클래식 시리즈, 헤비듀티 보관 캐비닛
- DIXON 플레어 튜브 캡
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, 소켓 엔드, FKM