MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, PSC, 개방형 공기 오버, 스루볼트 마운트, 샤프트 다운
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터는 HVAC 애플리케이션용 팬 및 송풍기와 같은 장비를 구동하는 데 이상적입니다. 마라톤 추가 제안 콘덴서 팬 모터 수평 또는 샤프트 업 장착 위치가 필요한 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | Duty | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11O2063 | 연속 AOM | 48Z | 4-3.05 | 1/2 | 0.37 | ₩ 187,879 | |
A | 048A11O2065 | 연속 | 48Y | 0.97-0.9 | 1/6 | 0.13 | ₩ 147,610 |
특징
- 이 모터는 모터 인클로저 내부의 높은 공기 흐름을 위해 인클로저 위에 개방된 공기를 제공합니다.
- 작동 중에 모터가 제자리에서 벗어나는 것을 방지하기 위한 관통 볼트 장착 설계가 있습니다.
- 쉽게 설치할 수 있도록 원형 확장 스터드 마운팅이 특징입니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 부하/팬에 직접 장착할 수 있는 긴 샤프트가 있습니다. 모터는 볼트 장착을 통해 팬 어셈블리에 연결됩니다.
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터는 자주 윤활해야 합니까?
이 모터에는 모터 인클로저 내부에 미리 윤활 처리된 볼 베어링이 있으며 자주 윤활할 필요가 없습니다.
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터가 과열되기 쉬운가요?
이 모터에는 환기가 부족한 환경에서 모터가 과열되는 것을 방지하기 위한 자동 열 보호 기능이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오 - 링
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- CAM 핸들
- 인스턴트 리버스 모터
- 재고 있음 카트 선반
- 유압 여과기
- 폼
- 전선 및 케이블
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 코르크
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 단극 / 3 방향 로커 벽 스위치, 20A
- DAYTON 정사각형 축 팬
- AIR SCIENCE 워크 스테이션 PCR
- APPLETON ELECTRIC 2X36 와트 형광등 설비
- LOVEJOY DD 형 보어 유니버설 조인트
- MARTIN SPROCKET 플랫 스프링 및 볼
- VESTIL SDG 시리즈 스위블 도크 게이트
- BALDOR / DODGE F4B, 세트 스크류 볼 베어링
- WEG ESWA 펌프 컨트롤러 시리즈-조합 유형-A 교차 라인 스타터