항목 | 전자 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 1/16 "소프트, 1/32"중간 하드 |
핸들 색상 | 파란색과 빨간색 줄무늬 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 23 / 64 " |
턱 폭 | 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
코 유형 | 직진 |
전체 길이 | 4 29 / 32 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.